- 標識 チェーン吊り下げ モノタロウ 31368323 - 標識 チェーン吊り下げ モノタロウ 31368323 - 標識 チェーン吊り下げ モノタロウ 31368323

標識 チェーン吊り下げ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31368323 品番 -
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。

文字内容立入禁止 材質ポリプロピレン 仕様穴2ヵ所(Φ4mm) 厚さ(mm)1 寸法(mm)150×400 取付方式吊り下げ
注意
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31368339
2024-02-22
用途:
就業後、会社の入口
建設業・工事業

いつもの事ですが注文と同時に位に発送して頂いておりますので到着が早く
非常に有難いです。ありがとうございました。

対象商品:
31368323
2022-07-02
用途:
駐車場チェーンに
サービス業

駐車場ショートカットを防ぐため5つ購入。おかげて激減。

対象商品:
31368339
2022-04-12
用途:
私有地の入口に標示

左右の穴の大きさが違い、小さな穴は標準的な結束バンドが通らず、リーマーで広げてやっと使用出来ました。モノタロウブランドには信頼感があったので、細かい点ですが、気になりました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めて参ります。

対象商品:
31368323
2020-08-16
用途:
私有地への無断侵入

私有地への無断侵入が多く、犬の散歩に無断で入ってくる。

対象商品:
31368323
2019-02-15
用途:
危険個所への立ち入り禁止

自前のラミネートフィルムで手作りしたが強風等ですぐ破損してしまった。今回の材質は厚みのある樹脂板でしたので長持ちが期待できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする