看板 作業予定

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31368348 品番-
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マーカーペンで書き消しできる便利な看板です。
週間単位での作業予定を書き込めます。
四隅に穴が開いていますので、市販のネジなど壁面に取り付けることができます。

文字内容今週の作業予定 取付方式穴4 材質鉄板(明治山) セット内容水性ペン、消し具 寸法(mm)600×450
注意
※ケガ防止のためお取り扱いの際は手袋などを着用してください。
※掲示の際は、直射日光の当たる場所、水のかかる場所は避けてください。
※保管の際は、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31368348
2024-08-03
用途:
現場掲示物として使用

他社の製品に比べ、安価で良いと思います。
ペンと黒板消しが付属しますが、ペンはもっと太字のものが良いと感じます。

対象商品:
31368348
2019-06-20
用途:
新築工事の時
建設業・工事業

2色のペンと消しものも入っていて便利だと思います。

希望は紛失防止などのために、看板とペン及び看板と消しものを結んでおける工夫があればよいと思いました。ペンにしても消しものにしても小さく軽いので紐で結んでおける工夫または磁石など。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。今後の開発参考にさせていただきます。

2021-07-31
用途:
集合住宅改修工事中の居住者への予定周知
建設業・工事業

改修工事期間、居住者への工事予定を周知してもらう為に購入しましたが、書いた文字が全く消えません。付属のマーカーが安価品なのかと考え、新たにホワイトボート用マーカーを黒と赤追加購入しましたがやはり消えません。白板消しはもちろん、なんなら塗料用シンナーで拭いても消えません。
設置場所は屋外共用部分。書き込み後の放置期間は週間予定表なので、1週間程度です。もはやただの鉄ゴミです。お金払って買って、使い物にならず産廃でまたお金払って捨てるという最悪結果にがっかりです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする