標識 頭上注意

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31368366 品番-
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塩ビ製の標識です。
四隅に穴が開いていますので壁面などに市販のネジなどで取り付けることができます。

文字内容頭上注意 取付方式穴4スミ 材質PVC 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
高さ制限をかけるため
建設業・工事業

注意喚起できるので○
下の矢印もあるといいと思いました。

対象商品:
31368366
2024-03-28
用途:
営業中店舗正面外壁張替工事の出入口の足場に設置

この商品はリーズナブルな価格で寸法的にも丁度よく目立つし綺麗な仕上がりの商品
お客様に安全性を伝えられます。

対象商品:
31368366
2023-11-21
用途:
駐車場入り口
田中英央歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

いろいろ検索した結果、たどり着いた商品です。耐久性にも全く問題なく、デザイン、機能性も申し分ありません。

対象商品:
31368366
2023-01-23
用途:
高所リフト作業時の注意喚起
卸売・小売業

穴が四隅に開いているので、二重カンを通して取り付けられました。
サイズも取り付けたかった場所にピッタリサイズでした。
建物の中心部に使用したため両面から見えるように2枚を貼り付けて使用しています。
両面バージョンができたら嬉しいです。

対象商品:
31368366
2023-01-19
用途:
足場の設置期間中及び工場内にて使用
有限会社ワイケーラボシステム 様 (製造業)

価格以上の質感としっかりしたペイントでコスパ最高。
印字の大きさにも大変満足しています。

対象商品:
31368366
2023-01-04
用途:
家の屋根からの雪積もってることに注意してもらう
サービス業

私の使用目的では、改善する所ありません。期待通りの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする