※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地 注文コード31368479 品番BF-WL115H(300)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は使用地区など3種類から選べます 他の種類を見る
適合場所浴室(浴槽・洗い場兼用) 使用地区一般地 仕様逆止弁 タイプスプレーシャワー 呼び径(mm)13 ハンドル抗菌 使用ホース防カビ 吐水口長さ(mm)300 商品タイプ壁付タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-03
用途:
吐水とシャワーの表示が無い。
広友商事株式会社 様

リクシル製品なので安心して買いましたが大失敗でした。
吐水とシャワーの表示がありません。欠陥商品です。
リクシルは何故当たり前の事が出来ないのでしょうか?

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。メーカーに確認したところ
「品番 BF-WL115Hに関しましては、吐水とシャワーの表示が無い仕様となっております。
取扱説明書や同梱シールにて向きを説明しております。」との回答になります。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする