※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
2ハンドル混合水栓 ノルマーレS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31368515
品番
BF-WL405N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
バス・キッチン共用
使用地区
一般地・寒冷地共通
呼び径(mm)
13
ハンドル
抗菌
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ