※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

落ちますスポンジ 小

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 31368969 品番 AS-1
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超極細ブラシが細かい溝やキズに入り込んで、付着した汚れを力を入れずに楽にカキ出します。

材質ポリエステル、ポリタンフォーム ブルー 用途柔らかい素材で器物を傷つけにくいので安心して清掃ができます。 寸法(縦×横)(mm)150×75 TKG品番9-1309-0104 TKG品番(2017)6-1172-0104 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31368935
2025-12-10
用途:
エンボス加工のシンク、でこぼこのあるタイルの洗浄
リフレハウスサービス 様 (建設業・工事業)

あまり力も使わず落ちます。優れものです。機会があったら使ってください

対象商品:
31368953
2023-07-14
用途:
製造機械の清掃
株式会社保谷納豆 様 (製造業)

用途別に色分けできていいし、鮮やかな色がライン内の異物混入防止になる

2023-02-09
用途:
キッチン
その他業種

気付いたら一年使っていたくらい、ぜんぜんへたらず長持ちします。
ケチャップを洗っても色うつりせず、気にしないで使えます。
これを使ったら、他はつかえません。
プレゼントすると喜ばれるので三色買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする