テシオン
フレクロイドフィルター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×610×290
610×305×290
305×610×290
610×610×290
捕集効率(%)
95以上
65以上
90以上
95以上
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31370578
品番
TLZ-95W-56F-OG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×610×290
風量(m
3
/min)
56
捕集効率(%)
95以上
仕様
長寿命、中・高性能
材質(枠)
合板
ガスケット
流出側
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません