画像準備中

メンズデニムカーゴパンツ CW-1617

(1件のレビュー)
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31370754 品番 CW-1617
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

何よりも動きやすさを重視したストレートシルエット。
腰ポケット、バックポケット、サイドポケットは形、大きさ、位置に至るまで使い勝手の良さを追求。
屈伸運動をサポートする為、ひざ部分にはダーツを入れて立体的に作り上げた機能満載のカーゴパンツ。
インディゴブルーとブラックの2色展開。

インディゴブルー サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別カーゴパンツ ウエスト(cm)75〜80 生地コンフォートデニム RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31370806
2019-02-17
用途:
お出かけ用
有限会社興和機工 様

5Lの表示ですがウエスト115の私には小さすぎてはけませんでした。
感覚的には3Lというとこでしょうか
せっかくおしゃれな作業服ですので大きいサイズに力を入れて下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする