曜日別特売
LE-F351D-GA LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 31370764

 

LE-F351D-GA LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 31370764
LE-F351D-GA LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 31370764
LE-F351D-GA LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 31370764
LE-F351D-GA LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 31370764
LE-F351D-GA LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 31370764
LE-F351D-GA LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 31370764
LE-F351D-GA LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 31370764
LE-F351D-GA LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 31370764
LE-F351D-GA LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 31370764

LEDヘッドライトF351D

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
明るさ(Lm)(最大)350
色(本体)ガンメタ
内容量1個注文コード31370764品番LE-F351D-GA
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大径照射のハイパワーLEDヘッドライト

用途
現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED色(本体)ガンメタ連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式明るさ(Lm)(最大)350防水性防沫型IPX4
注意
※人の目に光を向けないでください。
※光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※Cree inc:クリー社(米国ノースカロライナ州)は 業界最高クラスの技術レベルを有する最先端企業です。

商品説明動画

【TAJIMA】LEDヘッドライトBASICモデル 乾電池式
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31370764
2024-03-18
用途: 地元消防団で使用
卸売・小売業

支給のヘルメットに別売シリコンバンドで固定してます
コードアダプターもついてるしかなり明るいです
現場真っ暗の時もあるので安心です

対象商品 : 31370764
2023-07-03
用途: 機械の修理作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘルメットに取付けて使用、ライト自体の重量も軽く今まで使用していた電池一体式だと頭を振ったときにずれてしまったりしていたが、電池別体式だとライト自体も軽くずれもなく快適に使用できている、明るさも充分満足いくもの。

1が参考にしています
対象商品 : 31370764
2020-02-14
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

使ってみて気付いたのですが、スイッチを入れると一番暗いレベルから明るさを3段階で調整する仕様になっています。
それ程明るさを必要としない場所であれば、電池の節約にもつながると思います。
すぐに最大光量が欲しい状況であれば、操作が煩わしく感じるかも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 31370773
2021-02-27
用途: 早朝の開店準備やタンカー船入港作業時に使用

他社製品も使用しているが、どちらも幅の広い縁タイプのヘルメットには付属のクリップが使用できないのは残念です。幅広縁に対応したクリップが別売りでもあれば購入したい。

対象商品 : 31370764
2020-05-22
用途: 昇降設備のメンテナンス・工事にて使用
エヌエイチパーキングシステムズ株式会社建設業・工事業

これまで3機種ほど電池一体型を使ってたが、直ぐに暗くなり点灯時間短かかった。別体式は初ながら前後バランスが良いこともあって、重たさは感じず、明るさも満足。また、ヘルメットクリップが必要と思い、同時発注したが、付属していたのは誤算だった。
タジマ製で信頼できることへも期待している。

対象商品 : 31370755
2020-10-18
用途: 手元照明

可もなく不可もなく・・・か。三段階に照度が切り替えられるが、一度オフにするとまた振り出しに戻る。メモリーされればいいのにと思う。

対象商品 : 31370764
2019-02-02
用途: 夜間作業時
運輸・通信業

仕事で夜間作業時に使用するため購入。明るさ、操作性は十分満足できるものです。重さは本体と電池ボックスが分かれているので、さほど気になりません。

対象商品 : 31370764
2019-11-05
用途: 建物内の診断・調査
卸売・小売業

明るさは三段階に切り替えが出来、一番暗いレベルでも基本作業には全く問題ない。単三電池3本と言う事で重いのではと心配したが前後のバランスがうまく取れており全く不快感は感じなかった。逆に汎用性がある単三は他の器具の電源と共用が出来安心である。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする