タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 作業灯
タジマツール(TJMデザイン)の ワークランプ・ハンドランプ
タジマツール(TJMデザイン)の 充電タイプワークランプ
LEDワークライトR061
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31370834
品番
LE-R061
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ワークライトとスピーカーが1台に。携帯するパーソナルワークライト
電球の種類
LED
用途
現場作業用LEDマルチワークライト
本体寸法(mm)
165×65×25
光源
COB_LED
連続使用
300lm 約4時間、600lm 約2時間
防塵防水性能
IP54
スピーカー
(実用最大出力)5W
明るさ(Lm)
(最大)600
照射距離(m)
35(600Lm時)
伝送距離
見通し距離 約10m
注意
※人の目に光を向けないでください。
※光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】LEDワークライトR061
参考になった