シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 測量用三脚
三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31370868
品番
76829
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途
軽量天井材下地の水平出しに最適です。
付属品
収納袋
材質
アルミ、ABS樹脂
質量(g)
3100
本体寸法(mm)
905×145×145
使用範囲(mm)
(高さ)825〜2940
取付ねじ
5/8インチ
昇降幅(mm)
(エレベーター)1165
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
用途以外に使用しないでください。