シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 水準器/水平器
シンワ測定の 水準器/水平器その他関連用品
ミニレベルRevo 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31370877
品番
76347
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
用途
工夫次第で色々な所で使用できる気泡管
材質
本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)
Φ45×11
質量(g)
10
感度(mm/m)
0.5=0.0286°
精度(mm/m)
±2.5=±0.1432°以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
用途以外に使用しないでください。