画像準備中

長袖ブルゾン BX-903

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31372836 品番 BX-903
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

人間工学の理論に基づいた独自の分析により、腕の前方向斜め60度角までの運動性をストレスフリーの範囲と設定。
この範囲での腕の動作において、腕付け回りのストレスはなく、裾部が上下する煩わしさも解消されています。
ポケットの収納物の荷重を身頃を形成しているパネル面とそれを囲む構造線に分散させ、着用時に肩まわりで負荷を支える仕組み。
また、パネル面を二重構造にすることにより、収納物を安定させ、荷重を面で支えることができる。これえらにより、荷重の分散を可能にしている。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ベージュ サイズLL 混率(%)ポリエステル75、綿25 仕様衿元メッシュ素材、荷重分散設計胸ポット(脇マチ、内ポケ付)、傾斜角袖ペン差し口、袖下ベンチレーション、防傷仕様裾脇部アジャスター(ボタン隠しループ) 種別ブルゾン 材質(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)金属 胸囲(cm)126 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 生地東レ・ストレッチライトツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする