アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの オールシーズン トップス
長袖シャツ BX-901
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31372967
品番
BX-901
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
名入れ
可
色
ブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル75、綿25
種別
長袖シャツ
材質
(ドットボタン)プラスチック
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
首廻り(cm)
41
生地
東レ・ストレッチライトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖