アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
ワークパンツ BX-906
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31373362
品番
BX-906
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
裾上げ
可
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル75、綿25
ウエスト(cm)
70
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
材質
(ファスナー)コイル、(スライダー)金属、(前カン)金属
サイズ(cm)
70
股下(cm)
78
生地
東レ・ストレッチライトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応