曜日別特売
CHECK3 車両塗装用マスキングテープ CHECK3 カモ井加工紙 31376756

車両塗装用マスキングテープ CHECK3

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6巻)注文コード31376756品番CHECK3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

塗料の色止まり具合が一目瞭然にわかる。
目盛付きで色々と便利。
マスキングテープとしてもハイクオリティ。
100℃・30分間の乾燥に耐えます。

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)18主な用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31376756
2021-10-10
用途: 塗装作業時
ボディーペイントヒロ自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が良かったです。
テープの切れもほどよく切れて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする