ジョイフル
バッテリー強化液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(1L)
注文コード
31377133
品番
J-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
始動性の向上、自己放電の防止、充電効率の向上。
成分
純水・添加剤
規格
工業用
導電率
0.1~1.0μS/cm
寸法
165×75×287
適合規格
A1