500mlペットボトル・350ml缶・細缶が入る据え置きタイプ。 一度に2本収納できるデュエットタイプ。 リングの上げ下げにより350ml缶・細缶の調整可能。 タバコ等の小物入れとしても使える。 両面テープ貼り付け。
シンプルで最近の悪夢のような造詣でないところが気に入っています。店での扱いが減ったのか探してもなかったのですが、住商グレンジャーにあって助かりました。底に滑り止めを貼付けて使っています。
30年前から愛用しています。車を買い替えたのでオートバックス等探しましたが見つからず。モノタロウで見つけました。今でも新品で販売されていて感激です。シンプルなドリンクホルダーで好感が持てます。私は金属製フックをドリンクホルダーにリベット止めして、グローブボックスの蓋に引っ掛けて使用しています。