曜日別特売
JC-40SA ST プラスチック製パイプキャスター 矢崎化工 31377307

 

JC-40SA ST プラスチック製パイプキャスター 矢崎化工 31377307
JC-40SA ST プラスチック製パイプキャスター 矢崎化工 31377307
JC-40SA ST プラスチック製パイプキャスター 矢崎化工 31377307

プラスチック製パイプキャスター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31377307品番JC-40SA ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
質量(g)69車軸径(mm)40.5

商品説明動画

プラスチック製キャスター JC-50取付手順
この動画は、2が参考にしています。
【矢崎化工】 プラスチック製キャスター JC-40SA取付手順
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 自作テーブルの足に使用
卸売・小売業

自作テーブルですが、足にキャスターをつけることで移動が便利になりました。

対象商品 : 22458887
2020-09-21
用途: オモチャ入れ台車
サービス業

軽くて便利ですが、歩き始めの子供が押して危険です。見る限りでは見当たりませんが車輪止めになるストッパー付キャスターに交換できえると良いのですが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする