クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(32枚) 注文コード 31377343 品番 32枚入り(リビング用)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

掃除機・雑巾がけが1度に!いろんな汚れが1度にとれる立体吸着ウエットシート。洗浄液を含んだ立体構造のシートにより、ホコリ・髪の毛・足裏汚れ・泥汚れまで1度に拭きとれます。凸凹繊維をお掃除シートで初めて採用することによって、ホコリ・髪の毛の捕集力がアップしました。掃除機をかけずに、いきなり使ってもOK!1枚(両面)で約15〜20畳をおそうじできます。フローリングワイパー、クイックルの取替用シート。毎日のお掃除、大掃除にも。気になる床の除菌、床拭きにも。

種類フローリングモップ 香りエッセンシャルローズ 用途床(フローリング、ビニール)・壁・畳・網戸・玄関たたき 材質ポリエステル・ポリプロピレン(PP) タイプウェットシート シリーズクイックル シートサイズ(mm)205×285 商品タイプ取替シート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
事務所清掃
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

パッケージも可愛いし、香りも良いのでのでテンションが上がる

2024-11-13
用途:
お掃除全般

フローリングの掃除はもちろんのこと、壁とかタイルとか何でも使って掃除してます。すごく汚れが落ちるし跡が残らないので使いやすいです。

対象商品:
31377334
2023-08-17
用途:
掃除する時
有限会社藤井興業 様 (建設業・工事業)

ウェット感が他社より優れていると感じました。
1枚の厚さもとてもいいと思います。

対象商品:
31377334
2023-02-03
用途:
床掃除
建設業・工事業

立体のシートの為ゴミ・髪の毛等を拭き取る力が普通のウエットシートより優れている。

対象商品:
31377343
2021-12-12
用途:
毎朝の床掃除
医療・福祉・介護関連業

毎朝使用しています。
ウエットですが渇きも早く
とても良い香りがさわやかです。
一年中使用しています。

対象商品:
31377343
2021-10-14
用途:
室内清掃
サービス業

毎日の清掃に欠かせない商品です。もう少し多めに入っていればなお良いかなーと思いますが。香りは「表示だけ」で、まったく残り香も在りません。

対象商品:
31377334
2021-09-22
用途:
錆発生した物置の防錆前処理
海道小子どもの家 様 (教育・研究機関)

問題なく、劣化した塗装面の粉拭き取りが出来ました。

対象商品:
31377316
2021-04-05
用途:
床掃除に使用。
製造業

居間、廊下、寝室等の床掃除に使用。フローリング床掃除に最適と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする