ジャスミン クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 花王 31377352

クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(32枚) 注文コード31377352 品番ジャスミン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

掃除機・雑巾がけが1度に!いろんな汚れが1度にとれる立体吸着ウエットシート。洗浄液を含んだ立体構造のシートにより、ホコリ・髪の毛・足裏汚れ・泥汚れまで1度に拭きとれます。凸凹繊維をお掃除シートで初めて採用することによって、ホコリ・髪の毛の捕集力がアップしました。掃除機をかけずに、いきなり使ってもOK!1枚(両面)で約15〜20畳をおそうじできます。フローリングワイパー、クイックルの取替用シート。毎日のお掃除、大掃除にも。気になる床の除菌、床拭きにも。

種類フローリングモップ 香りクラシックジャスミン 用途床(フローリング、ビニール)・壁・畳・網戸・玄関たたき 材質ポリエステル・ポリプロピレン(PP) タイプウェットシート シリーズクイックル シートサイズ(mm)205×285 商品タイプ取替シート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
事務所清掃
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

パッケージも可愛いし、香りも良いのでのでテンションが上がる

2024-11-13
用途:
お掃除全般

フローリングの掃除はもちろんのこと、壁とかタイルとか何でも使って掃除してます。すごく汚れが落ちるし跡が残らないので使いやすいです。

対象商品:
31377325
2018-06-22
用途:
トイレの床掃除用に使用。
有限会社アトランティス 様

ワンタッチで簡単取り外し及び取り付けができ利用勝手が大変良い。

対象商品:
39602385
2016-08-16
用途:
床掃除に

手を汚さずコマーシャル通り軽くふき掃除出来るのが良いです。
リピータです。

対象商品:
39602394
2015-12-02
用途:
お掃除

ほこりの吸着がよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする