大正天びん製作所
大正天びん製作所の はかり
大正天びん製作所の 分銅/おもり
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31377371
品番
F1PSO-500M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)
材質
非磁性ステンレス鋼
質量(mg)
500
密度
JIS B 7609:2008 11 項に適合
クラス
F1級
表面粗さ(μm)
.2以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000