曜日別特売
F1PSO-20M 板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級) 大正天びん製作所 31377407

板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
質量(mg)20
内容量1個注文コード31377407品番F1PSO-20M
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼質量(mg)20密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする