300V FACTORY LINEは、このESTER Core(R)テクノロジーによって最適化されたベースオイルとバイク専用に開発された添加剤の配合により、旧来の300V 4T Factory Lineと比較したメーカー試験において1.3%の馬力の向上と2.5%のトルクの向上を達成すると同時に、信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オンロード用バイクおよびオフロード用バイクにとって理想的なパフォーマンスを実現します。
オフロード走行でのジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、鋭いアクセルレスポンスとリニアなクラッチ性能を両立した国産のオフロードバイクやモタードバイクに最適なほか、クラッチの滑りやすくなったオンロード用バイクでの使用にも適しています。