曜日別特売
11103061 300V RACING KIT OIL 2172H 0W30 MOTUL 31378043

300V RACING KIT OIL 2172H 0W30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(5L)注文コード31378043品番11103061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

300V RACING KIT OIL 2172H 0W30は、2009年モデルのCBR1000RRレーシングキットの指定パーツとして
HRCによって推奨されるなど、ワークスチームが認めた正真正銘のレーシング・オイルです。
エステルベースのため、高温下でも優れた耐摩耗性、耐熱性能を発揮します。
また、CBR1000RRはクラッチプレート自体の面圧が高く設定されているため、
通常のエンジンオイルほどの高い摩擦特性が要求されません。
摩擦特性が低いほどエンジンの出力ロスは抑えられるため、出力性能が向上します。

用途4サイクル競技専用(HRC推奨)ベースオイル100%化学合成SAE0W30仕様4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする