曜日別特売
11206350 H-TECH 100 4T 10W40 MOTUL 31378217

H-TECH 100 4T 10W40

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(20L)注文コード31378217品番11206350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フリクションロスを低減し、エンジン本来の性能を最大限に発揮するバイク専用100%化学合成オイル。
JASO MAを取得し、湿式クラッチに対して優れた操作性を発揮します。
優れた粘度特性と強力な油膜保持力により、スクーターなどの小排気量バイクから大排気量のスポーツバイクまで幅広く使用可能。

用途4st 2輪用(ストリート系)ベースオイル100%化学合成SAE10W-40APISN容量(L)20仕様4ストロークエンジン用適合全4ストロークエンジン、ストリート、オフロード、スクーターなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする