商品画像

- [冷蔵]メイトーのなめらかプリン 協同乳業 31379096 - [冷蔵]メイトーのなめらかプリン 協同乳業 31379096 - [冷蔵]メイトーのなめらかプリン 協同乳業 31379096 - [冷蔵]メイトーのなめらかプリン 協同乳業 31379096

[冷蔵]メイトーのなめらかプリン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(105g×12個) 注文コード 31379096 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

たっぷりの生乳と卵で作った心地良いなめらかな食感が自慢のプリンです。生クリームを配合し濃厚な味わいが楽しめます。舌に乗せると乳の甘みと香りが感じられふわとろのプリンがのどを通った後にもコクの余韻に浸ることができます。小ぶりなカップでお手頃な価格でも満足感を十分に味わえます。

用途【賞味期限:発送時点で7日以上】開封後は早めにお召し上がりください。アルコール度数0.2%未満。
注意
※冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする