WH-9000 C50 TU ロースペーサー(1.85mm)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31380064 品番Y4T724000
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31380064
2021-09-30
用途:
CS-HG500に必須

現行の10速コンポ「Tiagra」で使用する「CS-HG500」を取り付ける際に必須のスペーサーです。
このスペーサーを使わないと11sハブに取り付けできないので注意です。

精度はシマノ純正なので言う事無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
31380064
2019-03-30
用途:
普通
藤本左官店 様 (建設業・工事業)

シマノ製なので問題なくストレスなく使用できましたー!

対象商品:
31380064
2020-10-09
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

11速ハブに8.9速のスプロケットをつけるためのスペーサー。10速は他に1mmのスペーサーが必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする