磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31381318 品番 6300069174
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュは、手の甲と手のひら側に1個ずつ貼り付けた磁気の力で手のコリと血行の改善するハンドサポーターです。ハンドサポーターの生地はマイクロファイバーを使用のため、ソフトでしなやかな肌触手首までしっかり固定します。縫い目が無くすっきりした見た目です。左右兼用で使いやすいです。磁石合計2個(手の甲・手のひら 両側に磁石)を使用しています。

用途手の疲労、こり、冷えおよび血行の改善に。 ベージュ サイズL 磁束密度80mT±20mT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00089000 手首周り(cm)【L】16〜20 寸法(縦×横)(cm)【平置】15.7×7 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 効果装着部位のコリ及び血行の改善
注意
※モニター環境により実物の色味・質感と異なる場合があります。商品画像にイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする