曜日別特売
AE02NBL アングル e.モデル 02ネックレス マットブラック Lサイズ アングル 31381528

 

AE02NBL アングル e.モデル 02ネックレス マットブラック Lサイズ アングル 31381528
AE02NBL アングル e.モデル 02ネックレス マットブラック Lサイズ アングル 31381528
AE02NBL アングル e.モデル 02ネックレス マットブラック Lサイズ アングル 31381528
AE02NBL アングル e.モデル 02ネックレス マットブラック Lサイズ アングル 31381528
AE02NBL アングル e.モデル 02ネックレス マットブラック Lサイズ アングル 31381528
AE02NBL アングル e.モデル 02ネックレス マットブラック Lサイズ アングル 31381528
AE02NBL アングル e.モデル 02ネックレス マットブラック Lサイズ アングル 31381528
AE02NBL アングル e.モデル 02ネックレス マットブラック Lサイズ アングル 31381528

アングル e.モデル 02ネックレス マットブラック Lサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31381528品番AE02NBL
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アングル e.モデル ネックレスは、アングル独自の新しい技術で、首・肩のコリを緩和するネックレスです。ネックループ全周にわたり2本のゴム磁石(50mT)を『同極平行配列』で内蔵し、ウレタン樹脂コーティングを施しました。このためネックループ全体からの磁力が広範囲に深く影響し血行を改善し、コリを緩和します。就寝時にご使用頂くとより効果的です。

用途男女兼用 スポーツシーンだけではなく、ビジネスや趣味、家事育児など全ての頑張っている方々に。サイズL(50cm)質量(g)26タイプマットブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00021000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※商品画像に別の色・種類がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき1,100/税込1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする