豊通ファシリティーズ
豊通ファシリティーズの リハビリ・生活補助
豊通ファシリティーズの 介護テーブル
木調テーブル高さ調整機能付角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31381677
品番
RTM-1590
参考基準価格(税別)
¥128,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
アジャスターを回転することで天板高を調節でき、車イスの方にも利用しやすい設計です。
材質
材質/ 天板:抗菌性メラミン化粧板
木粉入りオレフィン系樹脂エッジ
天板芯材:パーチクルボード
脚:Φ60mm 木粉入りオレフィン
系樹脂カバー
脚芯:Φ50.8mmスチールパイプ
アジャスター付
質量(kg)
25.8
サイズ(cm)
150×90×70〜75