ショルダーヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31381869 品番MCB061
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

肩周りを癒すショルダーヒーター
ハンドル部分を引っぱってあたため位置を自由に調節
薄型、軽量仕様。衣服の中にも装着可能
どこでも使えるコードレス
2段階の温度調節/設定温度【弱:約40℃/強:約45℃】
肌に当たる部分は取り外して洗濯可能

付属品充電用USBコード、洗濯カバー 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、シリコーン 質量(g)約215 (洗濯カバー含む) 電源充電式 サイズ(mm)W364×D515×H26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする