アルインコ
アルインコの 暖房用品
アルインコの 防寒用品
アルインコの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
EMSマット レッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31381878
品番
MCB050
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
選べる5種類のモードと18段階強度調節
ジェルパッドなどの消耗品が不要
どこでも使えるコードレス
(コントローラー:充電式 /リモコン:乾電池式CR2032)
セット内容
コントローラー、リモコン、充電用USBコード
材質
PU、SBR、ABS
質量(g)
本体約132、コントローラー約18、リモコン約22
電源
充電式
定格時間
10分※オートオフ
サイズ(mm)
L300×W300×T4