ピジョン
ピジョンの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ピジョンの ウェットティッシュ
ピジョンの ボトルタイプ
テーブルウエットティシュ詰替用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31382341
品番
669300CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ふんわり厚手のウエットティシュ
お食事時のお手拭き、お掃除に
無香料・無着色・ノンアルコール
成分
水、乳酸Na、セチルビリジニウムクロリド、フェノキシエタノール、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、ジラウレス-10リン酸Na
材質
レーヨン、PET、PP、PE
香り
無香料
サイズ(mm)
130×190
入数
1ケース(70枚x24個)
繰り返し・詰め替え
対応