アルファックス
アルファックスの サポーター・テーピング
アルファックスの サポーター
アルファックスの 腰用 サポーター
お医者さんの(R)骨盤ベルト ピタ肌
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31382465
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
2本のベルトで、骨盤全体をサポートし体幹バランスを意識。
材質
【本体】ナイロン、ポリウレタン【ボーン】ポリエチレン
サイズ
M-L
ヒップ(cm)
85〜90