アルファックス
アルファックスの サポーター・テーピング
アルファックスの サポーター
アルファックスの 手首・足首用 サポーター
癒し手首サポーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31382526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内側にカプロンファイバー+ミネラルパウダープリントの遠赤外線で手首・親指を優しくサポート
材質
外面:ナイロン、ポリウレタン、内面:ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン
サイズ
M
適合サイズ(cm)
親指まわり:5〜6、手首周り:12〜16