癒し手首サポーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31382535 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

内側にカプロンファイバー+ミネラルパウダープリントの遠赤外線で手首・親指を優しくサポート

材質外面:ナイロン、ポリウレタン、内面:ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン サイズL 適合サイズ(cm)親指まわり:5.5〜7、手首周り:14〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする