グラフェン ピントアイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31382560 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小さい穴を通してみることで焦点が合いやすくストレスなく読めます。

材質【本体】ポリエステル【クッション側生地】レーヨン、綿、ポリエステル、ポリウレタン【中わた】ポリエステル 寸法(縦×横)(cm)9.5×22.5(ヒモ含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする