アルファックス
アルファックスの サポーター・テーピング
アルファックスの サポーター
アルファックスの 胸・胴用 サポーター
お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31382578
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
たすき掛けの原理で肩甲骨が引き寄せられ背すじがスッと伸ばされる感覚です
材質
【本体】ナイロン、ポリウレタン【ボーン】ポリエチレン
サイズ
L-LL
適合サイズ(cm)
アンダーバスト 約75〜90