2ウェイ ネックサポーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31382639 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

巻くだけで前かがみになりがちな首をささえます。

材質【本体生地】ポリエステル、ポリウレタン【中材】ポリウレタン【プレート】ポリプロピレン 適合サイズ(cm)首回り:30〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする