Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の 業務用アンプ
呼出しアンプ WA-250/260
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31383196
品番
WA-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。
設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
回路
マイク:-63dBs/3kΩ不平衡(大形単式ジャック1回路)
ライン:-10dBs10kΩ不平衡(モノラル1回路)(ピンジャック×2:RLは内部でミキシング)電話ページング:-10dBs10kΩ不平衡(2線端子台1回路)
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力(W)
26
定格消費電力(W)
64
インピーダンス
ハイ・インピーダンス(100系)平衡330Ω、ロー・インピーダンス4Ω〜16Ω
定格出力(W)
30
周波数特性
100Hz〜10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)
歪率(%)
1.0以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×83×213(高さはゴム足4mm含む)
質量(kg)
2.1
仕上
AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)