※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の 業務用アンプ
卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31383214
品番
WA-HA061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
制御
【リモコン制御】音声、回線制御1〜5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V
【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子
【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子
【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA
【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA
【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA
音声入力
【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象
【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可
【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可
【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2
【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック
【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)
【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象
【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1
【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1
【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
音声出力
【100系出力】適合負荷167Ω(ネジ式端子台)
【4Ω出力】適合負荷4Ωネジ式端子台
【増設出力】0dBV不平衡ピンジャック×1
【ライン出力】0dBV不平衡ピンジャック×1
仕様
増幅方式/D級(デジタルアンプ)
質量(kg)
5.4
使用温度範囲(℃)
0〜35(設置場所の室温)
消費電力(W)
50
スイッチ
スピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ
電源
AC100V・50/60Hz
表示
レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1〜5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)
定格出力(W)
60(167Ω)/60(4Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×88×250(突起部除く)
仕上
AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)
周波数特性
50Hz〜20kHz
その他の機能
前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)
使用湿度範囲
20〜90%RH(結露なきこと)
S/N比
75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)
歪率(%)
1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)