Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の マイク
ダイナミックマイクロホン WM-561
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31383564
品番
WM-561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。
マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品
マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)
マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160
質量(kg)
1.9
感度
-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
120Hz〜10000Hz
出力インピーダンス(Ω)
500±30%平衡(1kHz)
コネクタ
(出力)XLR-3-32 相当
指向性
ハイパーカーディオイド