Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の マイク
ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31383582
品番
WM-D170SW-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
付属品
マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)
寸法(mm)
Φ52×164
質量(g)
290(本体のみ)
感度
-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
70Hz〜16000Hz
出力インピーダンス(Ω)
300±30%平衡(1kHz)
コネクタ
(出力)XLR-3-12C 相当
指向性
ハイパーカーディオイド