Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の マイク
マイクロホンスタンド 卓上型 WN-DS120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31383634
品番
WN-DS120
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
安定感があり、すっきりしたデザインの卓上型マイクロホンスタンド。
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
220〜370
ねじ
PF1/2×14
仕上
クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色、銀色アルマイト処理
脚径(mm)
Φ150