マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31383643 品番WN-FS140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

床用マイクロホンスタンド。

適合パナソニック製マイク 質量(kg)2.4 高さ(mm)920〜1560 ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時) 仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色 脚径(mm)Φ740(開脚時)
注意
※マイクホルダーは付属しておりません。パナソニック製のマイクに付属のホルダーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする