Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の マイク
リモコンマイク
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31383652
品番
WR-201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
入力
(マイク)単一指向性ECM内蔵フレキシプルマイク長さ350mm、入力感度-49dBV(出荷時-44dBV)、S/N50dB以上
(ライン)Φ3.5mmステレオミニジャック、入力感度-12dBV(出荷時-2dBV)、入力インピーダンス10kΩ、S/N70dB以上
種別
単局
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
0〜45
電源
DC24V 45mA以下(即結端子台)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×55×155(突起部およびフレキシブルマイクは除く)
仕上
上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)
制御出力
(放送制御)1回路即結端子台制御容量最大DC30V、DC80mA、(コールサイン制御)コールサイン1回路
周波数特性
ライン50Hz〜15000Hz-3dBV土2dBV
歪率(%)
1以下(1000Hzにて)
音声出力
即結端子台H、C平衡、出力レベル:0dBV適合負荷インピーダンス600Ω