Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の マイク
リモコンマイク
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31383668
品番
WR-205A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
入力
(マイク)単一指向性ECM内蔵フレキシプルマイク長さ350mm、入力感度-49dBV(出荷時-44dBV)、S/N50dB以上
(ライン)Φ6.3mm単頭フォーンジャック 不平衡 入力感度 -12dBV(出荷時 -2 dBV) 入力インピーダンス 10 kΩS/N/:70 dB以上
種別
5局
質量(g)
740
使用温度範囲(℃)
0〜45
電源
DC24V 45mA以下(即結端子台)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×55×155(突起部およびフレキシブルマイクは除く)
仕上
上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)
制御出力
(制御容量)最大DC30V、DC80mA、(放送制御)1回路、(系統制御)15回路、(一斉制御)CK01回路、(コールサイン制御)上り・下り各1回路、(優先制御)優先入力、優先出力各1回路
周波数特性
ライン50Hz〜15000Hz-3dBV土2dBV
歪率(%)
1以下(1000Hzにて)
音声出力
即結端子台H、C、COM(0V)平衡出力レベル:0dBV、適合負荷インピーダンス600Ω