WT-7015 クリアホーン Panasonic(パナソニック) 31384377

クリアホーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台種別(第2シグナル音圧)L級(5W:102.1dB10W:105.0dB15W:106.9dB)注文コード31384377品番WT-7015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。

種別(第2シグナル音圧)L級(5W:102.1dB10W:105.0dB15W:106.9dB)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×284×300(取付金具含む)仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス周波数特性150Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)670(15W)、1k(10W)、2k(5W)音圧レベル(dB)(出力)99(1m/1W)定格入力(W)15指向性M音響パワーレベル(dB)96(1W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31384368
2022-06-04
用途: 案内放送用に
株式会社千鳥苑飲食業

大音量はあまり良くないが、普通レベルの音量だと十分使えます。コスパ良過ぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする