トランペットスピーカー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31384413 品番 WT-HS115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。

防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠 寸法(mm)口径Φ380×奥行399、(取付金具を含む全高)410 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20〜55 仕上ホーンマウス:アルミニウムライトグレー(マンセルN7.0近似色)、レフレクター:ASA樹脂ライトグレー(マンセルN7.0近似色)、カバー:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)、取付金具:SPHC鋼板溶融亜鉛メッキ、外郭ねじ類:ステンレス 周波数特性250Hz〜6kHz(-20dB) 入力インピーダンス(Ω)670(15W)、1k(10W)、2k(5W) 定格入力(W)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31384404
2021-05-24
用途:
工場間での作業連絡用
泉鋳造株式会社 様 (製造業)

既存品が廃番となり代替え品でしたが、まったく同仕様
同寸法で問題なく使用できました。翌日発送の対応に満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
31384395
2020-04-13
用途:
果樹園でのラヂオ視聴に
修好園 様 (農・林・水産業)

良いと思います。音質敵にもう少しオーデイオ音が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする